ROST OFF
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
ROST OFF

 

Descrição do Produto

  • O Rost Off é um desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosiva, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e uso geral.

 

Principais Vantagens

  • Grande poder de penetração e capilaridade.
  • Desengripa peças metálicas enferrujadas.
  • Protege da corrosão.
  • Limpa e protege superfícies plásticas, metálicas e equipamentos.
  • Elimina ruídos.
  • Fácil de aplicar mesmo em locais de difícil acesso.

 

Produtos Associados

  • Parafusos e roscas.
  • EPI ´s.
  • HHS.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
38901 Rost Off 65ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 8,89  
38902 Rost Off 300ml

Altere Unidades por Embalagem.

12,11  
38902 600 Rost Off 600ml

Altere Unidades por Embalagem.

17,99  
38905 Rost Off Galão 5L

Altere Unidades por Embalagem.

1 166,07  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Excepcional propriedade de capilaridade, proporcionando elevados níveis de penetração nas superfícies.
  • Grande capacidade de eliminação da corrosão, dispersão de água, lubrificação, proteção e limpeza.
  • Está isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácidos.
  • Não agride borrachas e vedantes.
  • Válvula especial facilitando a aplicação, mesmo quando aplicado na vertical ou inclinada a 45º

 

Modo de Usar

  • Spray:
    • Agite a lata antes de aplicar.
    • Aplique-o a uma distância de aproximadamente 20cm.
    • Pulverize o Rost Off à superfície a ser tratada e o deixe penetrar.
    • Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
    • Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de penetração, facilitando assim a liberação das peças.
  • Líquido:
    • Aplique o produto diretamente no local a ser tratado.

Aplicações

  • Desengripa peças metálicas enferrujadas como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças e etc.
  • Protege máquinas e equipamentos que estejam em contato com a água, deixando-os lubrificados.
  • Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas.
  • Lubrifica peças metálicas, reduzindo o atrito entre elas e evitando ruídos.
  • Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos de medição, cabos de aço, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas, atuando como protetor e lubrificador, mantendo-os funcionais.
  • Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop