ROST OFF GRAU ALIMENTÍCIO
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
ROST OFF GRAU ALIMENTÍCIO

 

Descrição do Produto

O Rost Off Grau Alimentício tem ação desengripante, destravando peças travadas; lubrificante, reduz o atrito e o desgaste da peça aumentado a vida útil omaterial; além de agir como protetivo contra oxidação, onde forma uma película de resistência à agua e inibe a corrosão.Especialmente desenvolvido para atender ao mercado farmacêutico, cosmético, alimentício e todos aqueles que necessitam de um produto de baixa toxicidade a alta performance.O produto é classificado como atóxico, recebendo o registro da NSF como H1. Esse registro indica que o produto é aprovado internacionalmente para uso como lubrificante (que pode ter contato com alimentos de forma acidental).Não deixa gosto nem causa qualquer tipo de influência sobre a saúde do consumidor, melhora a segurança do local de trabalho e a saúde do trabalhador.Possui excelente ação por capilaridade, penetrando mais rapidamente e mais profundamente nos componentes travados. Devido sua baixa reatividade, o produto não ataca pintura, ligas, metais não ferrosos, borrachas e plásticos.

Principais Vantagens

  • Reduz o atrito e prolonga a vida útil do equipamento.
  • Não causa riscos à saúde do usuário.
  • Produto com registro NSF.
  • Não tóxico.
  • Segurança no local de trabalho.

Produtos Associados

  • Desengraxante Universal Eco-w.
  • EPI’s.
  • Porcas em Inox.
  • Parafusos em Inox.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893130003 Rost off grau alimentício - 300ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 54,60  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Produto não tóxico.
  • Excelente ação por capilaridade.
  • Inibidor de corrosão.
  • Atua como desengripante, afrouxando componentes travados.
  • Tem ação lubrificante, sendo classificado na NSF¹ como H1 (lubrificantes que podem ter contato acidental com alimentos).
  • Produto livre de resinas, ácidos, silicone e compostos organoclorados² (AOX) solúveis em água.
  • Excelente ação por capilaridade, penetra rapidamente e profundamente em componentes travados.

 

¹NSF.
A NSF é uma órgão internacional independente que certifica empresas terceiras verificando se seus produtos atendem aos padrões de saúde pública e segurança exigidos. São realizados testes padronizados, garantindo a autenticidade das informações. Os produtos que recebem essa certificação são monitorados, passando por novos testes regularmente, além de terem seus locais de produção inspecionados. Tais ações garantem que o produto
continua a cumprir com os altos padrões exigidos para manter a certificação.
²Compostos organoclorados (AOX).
Os organoclorados são compostos de carbono de cadeia acíclica contendo cloro, podendo conter um anel aromático. Devido a sua possível ação cancerígena, eles foram banidos de vários países, dentre eles o Brasil.

Aplicações

  • Lubrificação de áreas que possam ter contato acidental com alimentos, cosméticos, medicamentos e ração animal.
  • Utilização em áreas fisiologicamente e ecologicamente sensíveis.
  • Remoção de parafusos, porcas e conexões oxidadas, emperradas ou enferrujadas.
  • Ideal para lubrificação de componentes submetidos às baixas ou médias cargas de pressão.

Restrições de Uso

  • O produto não deve ser usado em equipamentos hospitalares e odontológicos.

Modo de Usar

  • Agite a lata antes de aplicar.
  • Aplique-o a uma distância de aproximadamente 20cm.
  • Pulverize o Rost Off Grau Alimentício à superfície a ser tratada e o deixe penetrar. 
  • Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem. 
  • Caso necessário, repita a operação e prolongue o tempo de penetração, facilitando assim a liberação das peças.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos.
  • Evitar o contato com a pele.
  • Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 35 meses a partir da data de fabricação.

Número de registro NSF

  • NSF 141754.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto