ROST OFF BLUE ICE
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
ROST OFF BLUE ICE

 

Descrição do Produto

O Rost Off Blue Ice é um desengripante de alta qualidade que provoca a ruptura da ferrugem por baixa temperatura em contato com superfícies metálicas e com potente efeito de capilaridade. Possui em sua formulação aditivos especiais capazes de reduzir a temperatura do material em até -45°C, provocando micro fissuras que garantem a penetração do ativo na peça e a ruptura da ferrugem. Além da ação desengripante para peças enferrujadas, o Rost Off Blue Ice ainda atua como dispersante de água, protetor de superfície e eliminador de oxidação.

Principais Vantagens

  • Desengripa com facilidade peças oxidadas.
  • Efeito visual que mostra a temperatura de ruptura da oxidação.
  • Não danifica borracha nem vedações.
  • Fácil aplicação.
  • Reduz o tempo de manutenção de equipamentos.

Produtos Associados

  • Escova abrasiva
  • Luva nitrílica.
  • Óculos de segurança.
  • Porcas e Parafusos.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893241 Rost off blue ice 400ml / 337g

Altere Unidades por Embalagem.

1 55,89  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Provoca micro fissuras que permitem a penetração do produto com a consequente liberação do material oxidado.
  • Possui um sistema de identificação visual do atingimento da temperatura ideal. Ao atingir a temperatura certa, o material adquire uma coloração azulada.
  • Age por capilaridade, obtendo um ótimo poder de penetração.
  • Isento de silicone, resinas e ácidos, não danifica borrachas e vedações.

Aplicações

  • Eixos de ligação enferrujados.
  • Na manutenção de caminhões, máquinas, implementos agrícolas, máquinas agrícolas, geradores, tubos hidráulicos, entre outros.
  • Qualquer aplicação que apresente excessivo travamento devido formação de ferrugem e oxidação.
  • Para facilitar a desmontagem de peças com parafusos oxidados.
  • Para a manutenção de equipamentos da linha Náutica ou que fiquem expostos à ação do tempo.
  • Indicado apenas para ligações metálicas..

Restrições de uso

  • Ao aplicar em plásticos, poderá gerar reação e manchar a peça. Faça um teste de compatibilidade do material.

Modo de usar

  • Onde houver uma grande quantidade de oxidação, recomenda-se eliminar o excesso através de ação mecânica, utilizando uma escova abrasiva.
  • Agite o produto antes do uso.
  • Aplique o produto a uma distância de 10cm, até que a peça adquira uma coloração azulada. Repita a aplicação quando necessário.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação. 
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www. wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto