RESPIRADOR DOBRÁVEL DESCARTÁVEL
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
RESPIRADOR DOBRÁVEL DESCARTÁVEL

 

Descrição do Produto

  • Respirador tipo semifacial desenvolvido para fi ltragem e separação de partículas,dobrável, livre de manutenção, com uma tira metálica moldável para ajuste no septo nasal.
  • Opção com ou sem válvula de exalação. A máscara com válvula de exalação permite asaída do ar quente e úmido, propiciando mais conforto ao usuário.

 

Principais Vantagens

  • Fácil armazenagem.
  • Não necessita de manutenção.
  • Tratamento eletrostático para melhor filtração.
  • Prazo de validade extenso.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas, calçados de segurança, botas de PVC, entre outros.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899200001 Wurth Mask PFF1 - Sem Válvula

Altere Unidades por Embalagem.

1 2,48

Avise-me quando chegar

0899200011 Wurth Mask PFF2 - Com Válvula

Altere Unidades por Embalagem.

1 3,59

Avise-me quando chegar

0899200002 Wurth Mask PFF2 - Sem Válvula

Altere Unidades por Embalagem.

1 2,97

Avise-me quando chegar

0899200012 Wurth Mask PFF2 (Carvão) - Com Válvula

Altere Unidades por Embalagem.

1 6,66

Avise-me quando chegar

0899200013 Wurth Mask PFF3 - Com Válvula

Altere Unidades por Embalagem.

1 4,09

Avise-me quando chegar

0899200004 Wurth Mask PFF3 - Sem Válvula

Altere Unidades por Embalagem.

1 3,76

Avise-me quando chegar

6 de 6 produtos(s)



Características

  • Possui Certifi cado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA).
  • Respirador dobrável se tornando mais fácil para armazenagem e transporte.
  • Livre de manutenção.
  • Tamanho único.
  • Possui tratamento eletrostático para retenção de partículas.
  • Elástico ajustável para maior conforto.

Aplicação

  • PFF1(s): São indicados contra poeiras vegetais, como por exemplo, algodão, bagaço de cana, madeira e carvão vegetal, grãos e sementes, poeiras minerais como sílica, cimento, amianto, carvão mineral, fi bra de vidro, ferro, alumínio, chumbo, cobre, zinco, manganês e outros metais, névoas aquosas em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica.
  • PFF2(s): Além das aplicações do respirador PFF-1, o PFF2 é efi ciente na retenção de fumos metálicos como solda ou provenientes do processo de fusão do metal que contenham os metais ferro, chumbo, cobre, zinco, níquel, manganês, névoas aquosas de inorgânicos em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica. Também são indicados para proteção contra névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor que não contenham vapores químicos associados.
  • PFF2(carvão): O PFF2 Carvão é efi ciente na retenção de fumos metálicos como solda ou provenientes do processo de fusão do metal que contenham os metais ferro, chumbo, cobre, zinco, níquel, manganês, névoas aquosas de inorgânicas (ácidas) de baixa concentração, como névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica. Também são indicados para a proteção contra névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor e odores de vapores orgânicos em baixa concentração.
  • PFF3(s): Além das aplicações do respirador PFF-1 e PFF-2, o PFF-3 é efi ciente na retenção de radionuclídeos e partículas menores (vírus).

Modo de Usar

Coloque o respirador no rosto cobrindo a boca e o nariz.
Passe o elástico de baixo pela cabeça, ajustando-o na nuca.
Depois passe o elástico de cima pela cabeça ajustando-o acima da orelha.
Cubra as mãos no respirador cobrindo-o por inteiro e inale. O ar não pode passar pelas laterais.
 

Restrições de uso

  • Não usar o respirador em atividades cujo ambiente não tenha ventilação ou tenha menos de 18% de oxigênio e durante o manuseio ou corte de materiais que contenham sílica ou amianto. Na proteção contra agentes biológicos.
  • O respirador deve ser descartado após cada turno de trabalho.
  • Substituir o respirador quando houver desagradável resistência a respiração.
  • Respiradores com rasgos ou quaisquer tipos de danos não deverão ser utilizados.
  • Pessoas com barba, similares ou cicatrizes profundas na área de assentamento do respirador ao rosto são contra indicadas ao seu uso.
     

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto.

  • Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada “Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores”, além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.
  • Respirador não sujeito a qualquer tipo de manutenção ou limpeza.


Condição de armazenamento e prazo de validade

  • O respirador deve ser mantido em local ventilado, limpo e seco.
  • Armazenar em sua embalagem original lacrada, protegido contra agentes físicos e químicos.
  • Validade de 3 anos após a data de fabricação, antes do uso, lacrado na embalagem.
     

Embalagem

  • Embalagem plástica unitária.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.sprint-8.3