REBITE RECARTILHADO ROSCA INTERNA
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
REBITE RECARTILHADO ROSCA INTERNA

 

Características

  • Material: Aço baixo carbono.
  • Acabamento: Bicromatizado.
  • Rosca: DIN 13 (ISO 965) – 6H.

Aplicações

  • Aplicação de rosca em chapas/perfi s metálicos, substituindo a porca soldada.
  • Evita que os elementos se soltem devido a vibração.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
091754 Rebite Recartilhado Rosca Interna - M4 X 0,7 x 0,30-2,00mm x 6,1mm x 6,0mm x 9,0mm x 0,8mm x 11,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,62  
091755 Rebite Recartilhado Rosca Interna - M5 X 0,8 x 0,50-2,50mm x 7,1mm x 7,0mm x 10,0mm x 1,mm x 13,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,61

Avise-me quando chegar

091756 Rebite Recartilhado Rosca Interna - M6 X 1,0 x 0,50-3,00mm x 9,1mm x 9,0mm x 13,0mm x 1,5mm x 15,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,80  
091758 Rebite Recartilhado Rosca Interna - M8 X 1,25 x 0,50-3,00mm x 11,1mm x 11,0mm x 15,0mm x 1,5mm x 17,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,88

Avise-me quando chegar

4 de 4 produtos(s)


app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto