PROTETOR DE MOLDES
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
PROTETOR DE MOLDES

 

Descrição do produto

  • O Protetor para Moldes protege moldes de injeção plástica contra ação da oxidação, prolongando a vida útil dos mesmos. O produto em forma de spray penetra mais facilmente em pequenos espaços, lubrificando o molde e repelindo a umidade presente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Evita a oxidação de moldes.
  • Maior poder de penetração.
  • Evita futuras manutenções.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Desengraxante Universal Eco-w.
  • Rost off.
  • EPI.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389099 Protetor de Moldes - 300ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 21,96  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Produto anticorrosivo em spray.
  • Prolonga a vida útil das ferramentas / moldes

Aplicações

  • Moldes de injeção termo plástica, elastômeros* e estamparia.
  • Elastômeros: São polímeros elásticos que suportam grandes deformações.

Modo de usar

  • Agite o produto.
  • Após o uso do molde, aplique a uma distância de 25cm da peça a ser protegida.
  • A remoção do produto da superfície do molde ocorre após o 3º processo de injeção, não havendo necessidade de aplicação de produtos químicos ou ação mecânica adicional.
  • Após utilização do molde, voltar aplicar o produto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto