PRIMER PARA FITA DUPLA FACE
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
PRIMER PARA FITA DUPLA FACE

 

Descrição do produto

O promotor de adesão, Primer para Fita Dupla Face é um produto líquido usado para melhorar a adesão de qualquer fita dupla face de base acrílica em superfícies com baixa ancoragem.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fácil aplicação.
  • Secagem rápida.
  • Ótimo rendimento.
  • Aumenta em até 40% o poder da colagem.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Fita Dupla Face.
  •  Estilete.
  •  Pano Micro Fibra.
  •  Máscara de Proteção.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893790810 Primer Universal p/ Fita Dupla Face - 150ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 42,63  
1 de 1 produtos(s)


Características

  •  Produto pronto para o uso.
  •  Fácil aplicação.
  •  Secagem rápida.
  •  Ótimo rendimento.
  •  Promove superior aderência entre a fita e o substrato.
  •  Aumenta em até 40% a resistência da colagem.

Aplicações

  • Especialmente formulado para ser utilizado com qualquer fita dupla face de base acrílica e indicado para diversas aplicações de colagem em geral.


Modo de usar

  • Eliminar todo pó, gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.
  • Recomenda-se para uma limpeza ideal utilizar sobre a superfície, álcool isopropílico com auxílio de um pano limpo livre de fiapos.
  • Aplicar o primer com pincel, pano ou espuma em uma fina camada na superfície de colagem, garantindo a cobertura total da área a ser aplicada.
  • O tempo de secagem do primer é de 30 a 90 segundos.
  • O primer deve estar totalmente seco antes da aplicação da fita dupla face.
  • Para um melhor resultado, aplique a fita dupla face no máximo 1 hora após a aplicação do primer, certificando-se que a superfície esteja isenta de contaminantes.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação. Após aberto a validade do produto é de 30 dias.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop