PREGO LÍQUIDO
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
PREGO LÍQUIDO

 

Descrição do produto

O Prego líquido é um adesivo e selante monocomponente de base acrílica de alta adesividade, fácil aplicação que repele a água após a cura e aceita pintura. Desenvolvido para colar rapidamente diferentes tipos de materiais como cerâmica, gesso, madeira, concreto, pedra, papel, plástico, vidro, porcelana, metal. Descarta a necessidade de furar, parafusar ou pregar, evitando sujeira e bagunça na aplicação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Adesivo extra forte de fácil aplicação
  • Fácil aplicação.
  • Não escorre.
  • Adesivo multiúso.
  • Oferece ótimo acabamento.

Produtos Associados

  • Pano de microfibra.
  • Desengraxante universal eco-w.
  • Espátula 3 em 1.
  • Aplicador manual.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892180051 Prego Líquido - 50/80g - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

1 10,28  
0892180100 Prego Líquido - 310ml/550g - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

1 6,89  
2 de 2 produtos(s)



Características

  •  Não mancha os substratos.
  •  Resiste aos raios U.V.
  • Produto adesivo extraforte.
  • Monocomponente.
  • A base de água.
  •  Alta viscosidade.
  • Adere em diferentes tipos de materiais.
  • Aceita pintura após curado.
  • Repele a água.
  • Necessita que uma das superfícies seja porosa.

Aplicação

  • Indicado para colagem, vedação e preenchimento em diferentes materiais como cerâmica, mármore, granito, concreto, madeira, MDF, aglomerado, taco, papel,
  • plástico, gesso, vidro, porcelana, aço, zinco, cobre,
  • alumínio, etc.
  • Indicado para colagens com necessidade de resistência a altas/médias cargas e movimentação como rodapés, roda tetos, esquadrias, arremates, rosetas, plascas decorativas, placas de gesso, moldura, perfis, etc.

Restrições de uso

 

  • Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
  • Não é indicado para vedação de aquários.
  • Não utilizar como adesivo estrutural.
  •  Não aplicar sobre superfície molhada.
  • Não utilizar para colar duas superfícies lisas.

Modo de usar

  • As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de
  • gorduras, poeira e sujeira em geral.
  • Corte o bico da bisnaga, roqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada.
  • Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso).
  • Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe.
  • Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de
  • colagem.
  • Ajuste as peças na posição desejada.
  • Junte as partes e pressionando-as por no mínimo 30 minutos e utilize um suporte com fita adesiva ou calço até a cura total do material.
  • Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido
  • A cura total dá-se em 24 horas.
  • Atenção: Para que o adesivo funcione corretamente é necessário que ao menos uma das superfícies seja porosa.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site http://www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto