PORCA TRAVANTE ALTA COM NYLON CLASSE 8 - POLIDO - DIN 982
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
PORCA TRAVANTE ALTA COM NYLON CLASSE 8 - POLIDO - DIN 982

 
Características
  • Norma: DIN 982.
  • Material: Aço carbono.
  • Classe de Resistência: Classe 8.
  • Acabamento: Polido.
  • Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
03686 1 Diâmetro M6 - Passo 1,00mm - Chave nom 10mm - Altura máx 8,00mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,20

Avise-me quando chegar

03718 Diâmetro M8 - Passo 1,25mm - Chave nom 13mm - Altura máx 11,50mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,31  
036810 125 Diâmetro M10 - Passo 1,25mm - Chave nom 17mm - Altura máx 11,50mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,60  
036810 15 Diâmetro M10 - Passo 1,50mm - Chave nom 17mm - Altura máx 11,50mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 1,35  
037112 175 Diâmetro M12 - Passo 1,75mm - Chave nom 19mm - Altura máx 14,00mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 1,13  
037114 Diâmetro M14 - Passo 2,00mm - Chave nom 22mm - Altura máx 16,00mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 3,11

Avise-me quando chegar

6 de 6 produtos(s)


app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto