PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO INOX 304/A2 - DIN 934
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
PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO INOX 304/A2 - DIN 934

 
Características
  • Norma: DIN 934.
  • Material: Aço Inox AISI 304.
  • Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
03224 Diâmetro M4 - Passo 0,70mm - Chave Nom. 7mm - Altura 3,2mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,13  
03225 Diâmetro M5 - Passo 0,80mm - Chave Nom. 8mm - Altura 4,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,24

Avise-me quando chegar

03226 Diâmetro M6 - Passo 1,0mm - Chave Nom. 10mm - Altura 5,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,43

Avise-me quando chegar

03228 Diâmetro M8 - Passo 1,25mm - Chave Nom. 13mm - Altura 6,5mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,48  
032210 Diâmetro M10 - Passo 1,5mm - Chave Nom. 17mm - Altura 8,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 1,27  
0322121 Diâmetro M12 - Passo 1,75mm - Chave Nom. 19mm - Altura 10,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

25 1,42  
6 de 6 produtos(s)


app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto