PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO CLASSE 6 - ZINCADO BRANCO - DIN 934
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
PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO CLASSE 6 - ZINCADO BRANCO - DIN 934

 
Características
  • Norma: DIN 934.
  • Material: Aço baixo carbono.
  • Classe de Resistência: Classe 6.
  • Acabamento: Zincado Branco.
  • Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
 

  •  
 
10 de 10 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
03174 M4 - 0,70 x 7 x 3,20 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,05

Avise-me quando chegar

03175 M5 - 0,80 x 8 x 4,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,05  
0317006100 M6 - 1,00 x 10 x 5,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,05

Avise-me quando chegar

03177 M7 - 1,00 x 12 x 6,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,11

Avise-me quando chegar

0317008125 M8 - 1,25 x 13 x 6,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,10

Avise-me quando chegar

031710 15 M10 - 1,50 x 15 x 8,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,48

Avise-me quando chegar

031710 125 M10 - 1,25 x 17 x 8,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,43  
031710 150 M10 - 1,50 x 17 x 8,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,21

Avise-me quando chegar

031712 175 M12 - 1,75 x 19 x 10,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,35

Avise-me quando chegar

0317016200 M16 - 2,00 x 24 x 13,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,85  
10 de 10 produtos(s)


app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto