PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO CLASSE 6 - POLIDO - DIN 934
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
PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO CLASSE 6 - POLIDO - DIN 934

 
Características
  • Norma: DIN 934.
  • Material: Aço baixo carbono .
  • Classe de Resistência: Classe 6.
  • Acabamento: Polido.
  • Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0310006100 M6 - 1,00 x 10 x 5,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,07

Avise-me quando chegar

0310008125 M8 - 1,25 x 13 x 6,50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,15

Avise-me quando chegar

0310010150 M10 - 1,50 x 17 x 8,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,32

Avise-me quando chegar

0310012175 M12 - 1,75 x 19 x 10,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,37

Avise-me quando chegar

031014 M14 - 2,00 x 22 x 11,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,86  
0310016200 M16 - 2,00 x 24 x 13,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 1,10

Avise-me quando chegar

0310018250 M18 - 2,50 x 27 x 15,00 mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 1,29

Avise-me quando chegar

7 de 7 produtos(s)


app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto