PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA
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
PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA

 

Características

  • Material: Aço baixo carbono.
  • Rosca: Soberba auto-atarraxante.
  • Acabamento: Bicromatizado.
  • Tratamento: Cementado, Temperado e Revenido.
  • Alta resistência ao torque (Evita quebras).

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Ponteira philips (Bits).
  • Brocas HSS.
  • Soquete adaptador para bits.
  • Ferramentas manuais.
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
015635 14 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 3,5 x 14 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1000 0,04  
015640 12 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 4 x 12 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1000 0,03

Avise-me quando chegar

015640 25 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 4 x 25 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1000 0,06

Avise-me quando chegar

015640 50 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 4 x 50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

300 0,14

Avise-me quando chegar

015660 30 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 6 x 30 mm

Altere Unidades por Embalagem.

300 0,19  
015660 60 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 6 x 60 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,33

Avise-me quando chegar

015660 90 Parafuso philips cabeça chata autoatarrachante 6 x 90 mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,39

Avise-me quando chegar

7 de 7 produtos(s)



Aplicação

  • Madeiras maciças, chapas MDF ou aglomerados.

Modo de uso

  • Utilizar chave phillips ou ponteira, garantindo maior transmissão de força e evitando que o encaixe espane.
  • Recomenda-se pré-furação em operações próximas a borda dos materiais para evitar rachaduras.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop