PARAFUSO ASSY P GALVANIZADO
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
PARAFUSO ASSY P GALVANIZADO

 

Características

  • Norma: N.A.
  • Material: Aço Médio Carbono .
  • Classe de Resistencia: N.A.
  • Encaixe: Assy AW20.
  • Cabeça: Chata escareada.
  • Ponta: Agulha.
  • Acabamento: Galvanizado.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Solução perfeita para união de duas chapas com fixação estável ao longo do tempo.
  • Encaixe AW® com maior transmissão de força.
  • Aço com revestimento galvanizado com alta resistência a oxidação
 

  •  
 
13 de 13 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0170403530 Parafuso Assy Galvanizado - 3,5 x 30 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1000 0,46  
0170403535 Parafuso Assy Galvanizado - 3,5 x 35 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1000 0,48  
0170403540 Parafuso Assy Galvanizado - 3,5 x 40 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,48  
0170403545 Parafuso Assy Galvanizado - 3,5 x 45 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,51  
0170403550 Parafuso Assy Galvanizado - 3,5 x 50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,53  
0170403560 Parafuso Assy Galvanizado - 3,5 x 60 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,56  
017040430 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 30 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,43  
017040435 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 34 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,45  
017040440 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 40 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,53  
017040445 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 45 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,53  
017040460 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 60 mm

Altere Unidades por Embalagem.

250 0,68  
017040470 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 70 mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,74  
017040450 Parafuso Assy Galvanizado - 4,0 x 50 mm

Altere Unidades por Embalagem.

500 0,60  
13 de 13 produtos(s)


Considerações Importantes:

  • Parafuso com desenho com efeito compressão, ótimo para fixação em placas. Muito utilizado para moveis e outros tipos de acessórios feitos de madeira.
  • A fixação é efetuada através da união de duas placas, onde a parte interna do parafuso “sem rosca”, molda-se a placa e evita um espaço entre os componentes.
  • Cabeça escareada para que no processo de instalação o parafuso trave no substrato.
  • Maior espaço entre os fios para o acumulo do cavaco gerado no processo de perfuração, diminuindo assim a pressão interna sobre as paredes do material.
  • AW® drive – proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.


Importante

  • Indicado para fixação de dois painéis de até 19mm de espessura.

Aplicações

  • União de chapas, módulos, tampos, elementos de decks pergolados e demais uniões que sofram movimentações que com o tempo causam instabilidade a fixação
  • Pode ser utilizado em MDF, compensados, aglomerados e madeiras em geral.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop