PARAFUSO AMO III 7.5MM
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
PARAFUSO AMO III 7.5MM

 

Descrição do produto

Parafuso AMO® III.

  • Indicado para montagem em madeira, plástico e batentes de alumínio.

Vantagens

  • Economia de tempo - Não precisa de ancoragem.
  • Como não há necessidade de ferramentas especiais, a instalação é rápida e fácil.
  • Graças ao AW® Drive, sua vida útil é maior.
  • Montagem rápida com parafuso.
  • Pode ser usado imediatamente - sem tempo de espera.
  • Alta capacidade de carga.
  • Removível.
  • Não causa danos ao concreto durante a instalação.

Propriedades

  • Ancoragem removível.
  • Resistência à carga, mesmo sob variações térmicas.
  • Resistência à alta temperatura durante 120 minutos.

Informação

  • A correta instalação dos componentes deve ser verifi cado, tendo em consideração a situação do respectivo edifício (por exemplo: peso da janela, propriedades da superfície, padrão do furo da pedra ou concreto).
 

  •  
 
18 de 18 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
023413072 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 72mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,72

Avise-me quando chegar

023413082 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 82mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,02

Avise-me quando chegar

023413092 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 92mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,15

Avise-me quando chegar

0234130102 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 102mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,24

Avise-me quando chegar

0234130112 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 112mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,32

Avise-me quando chegar

0234130122 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 122mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,43  
0234130132 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 132mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,81  
0234130152 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 152mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 2,32

Avise-me quando chegar

0234130182 Parafuso Amo III Tipo 1 - 7,5 x 182mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 3,41  
023423072 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 72mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,13  
023423082 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 82mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,14  
023423092 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 92mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,15  
0234230102 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 102mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,31  
0234230112 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 112mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,37  
0234230122 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 122mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,51  
0234230132 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 132mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 2,04  
0234230152 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 152mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 2,06  
0234230182 Parafuso Amo III Tipo 2 - 7,5 x 182mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 3,50  
18 de 18 produtos(s)


app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop