PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 12V- 2,0 AH
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
PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 12V- 2,0 AH

 

Descrição do produto
Ferramenta profissional indicada para operações de furação em madeira, metal, cerâmica e plástico. Também utilizada para operações de aperto e desaperto de
parafusos.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Bateria com tecnologia de íons de lítio de alta duração.
  • Mandril de aperto rápido auto travante.
  • Ferramenta com 02 velocidades e 18 configurações de torque.
  • LED para iluminação da área de trabalho.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Brocas.
  • Bits.
  • Adaptador magnético para bits.
  • Luvas / Óculos de proteção.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0702311004 Furadeira / Parafusadeira a bateria 12v / 2 Baterias ions / 1 Carregador bivolt / Maleta para acomodação

Altere Unidades por Embalagem.

1 799,11

Avise-me quando chegar

1 de 1 produtos(s)



Características

  • Mandril de aperto rápido auto travante 10mm - 3/8”.
  • Mecanismo reversível de 2 velocidades.
  • 18 configurações de torque.
  • Controle eletrônico de velocidade, conforme pressão exercida no gatilho.
  • LED para iluminação do local de trabalho.
  • Acompanha 2 baterias de íons de lítio 2,0Ah.
  • Punho emborrachado.
  • Sistema de proteção da ferramenta contra bloqueio mecânico, sobrecarga/descarga e superaquecimento

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar as ferramentas WURTH com baterias de outras marcas.
  • Nunca utilizar baterias com tensão diferente da indicada na ferramenta.
  • Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Modo de usar

  • Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança

  • Proteger a bateria contra calor, fogo e umidade.
  • Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
  • Fixar a peça a ser trabalhada utilizando um dispositivo de aperto ou morsa.
  • Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.

Condições de armazenamento

  • Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, do calor e da umidade.

Informações adicionais
Tecnologia de bateria Íons de Lítio:

  • Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida.
  • Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, aumentando sua vida útil.

 

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto