MINI DISCO DE LIXA
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
MINI DISCO DE LIXA

 

Descrição do produto

  • Mini disco de lixa em grão cerâmico, com 51mm e 76mm, de diâmetro para diversas aplicações de desbastes, proporcionando agilidade e rapidez no processo de acabamento, como: cordão e pontos de solda, remoção de massas, tintas, primers, oxidação, rebarbas, limpeza, etc.

Principais Vantagens

  • Fácil fixação na lixadeira.
  • Troca super-rápida.
  • Não precisa de chaves e parafusos.
  • Extrema durabilidade.
  • Agilidade e fácil manuseio.
  • Alta produtividade.
  • Desbaste rápido.
  • Minimiza o aquecimento.
  • Silencioso, seguro e flexível.
  • Não oxida.

Produtos Associados

  • Disco de corte.
  • Flap disc.
  • EPI.
  • RAG ¼”.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0580005036 Mini Disco de Lixa - Grão 36 - 51mm

Altere Unidades por Embalagem.

5 9,95  
0580007536 Mini Disco de Lixa - Grão 36 - 76mm

Altere Unidades por Embalagem.

4 10,32  
0580007550 Mini Disco de Lixa - Grão 50 - 76mm

Altere Unidades por Embalagem.

4 10,32  
0580007580 Mini Disco de Lixa - Grão 80 - 76mm

Altere Unidades por Embalagem.

4 10,32  
0580007512 Mini Disco de Lixa - Grão 120 - 76mm

Altere Unidades por Embalagem.

4 10,32  
5 de 5 produtos(s)



Características

  • Abrasivo cerâmico, altamente cortante.
  • Alta resistência à fragmentação e à pressão.
  • Extrema durabilidade.
  • Alta produtividade.
  • Discos de 51 e 76 mm.

Importante

  • Recomenda-se o uso de retífica (esmerilhadora) angular pneumática com rotação entre 15.000/ 25.000 RPM.

Aplicações

  • Rebarbação, limpeza e acabamento em: Ferros e metais não ferrosos, aço carbono, ligas especiais, madeira dura, compensados e aglomerados;
  • Remoções de cordão e pontos de solda, pinturas originais, repinturas, massas, adesivos de PU, revestimentos, calafetações, etc.
  • Remoção de riscos de lixamento,
  • Farpas de fibras de madeira.

Restrições de uso

  • Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada
  • Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
  • Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.
  • Nunca utilize o disco para cortar.
  • Não aplique pressão lateral sobre o disco.

Informações de segurança

  • Leia com atenção as instruções de segurança.
  • Use luvas, óculos e mascara de proteção.
  • Não use discos danificados
  • Siga as instruções de montagem que constam na maquina
  • Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe corretamente o material antes de iniciar o trabalho.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
  • Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  • Certifique-se que o prazo de validade do disco (inscrito no anel metálico) está conforme. O prazo de validade de um disco abrasivo é de três anos a contar da data de fabricação. Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop