MÁSCARA DE SOLDA DE AUTO ESCURECIMENTO AS-X
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
MÁSCARA DE SOLDA DE AUTO ESCURECIMENTO AS-X

 

Descrição do produto
Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda. Também utilizada para trabalhos de desbaste e corte com esmerilhadeiras.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Função “Grind”, para trabalhos com esmerilhadeira sem escurecimento do filtro .
  • Rápida resposta de escurecimento ao arco de solda, aproximadamente 0,0001 segundos.
  • Alimentação com luz solar, através de células solares.

Produtos Associados

  • Eletrodo.
  • Arame Mig.
  • Flap Disc.
  • Anti-respingo para Solda.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0984700210 Máscara De Auto Escurecimento AS-X

Altere Unidades por Embalagem.

1 692,92  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Nível de escurecimento de 9 a 13 DIN.
  • Botão externo para regulagem do nível de escurecimento.
  • Função “Grind” para trabalhos com esmerilhadeira sem escurecimento do filtro.
  • Botão para controle do grau de sensibilidade (Sensitivity).
  • Botão para controle do tempo de retorno ao estado claro após a soldagem (Delay).
  • Filtro para proteção de radiação ultra violeta e infravermelho.
  • Filtro com duplo sensor fotoelétrico, que proporciona rápida resposta de escurecimento ao arco de solda.
  • Fabricado com polímero de Nylon, alta resistência ao impacto.
  • Carneira com ajuste de largura.
  • Alimentação por células solares.

Aplicações

  • Máscara e protetor facial de segurança para operações de solda tipo eletrodo, MAG, MIG, MIG leve, TIG, aço carbono, solda plasma, corte plasma entre outros e para operações de corte e desbaste com esmerilhadeira.

Restrições de uso

  • Máscara não apropriada para operações de corte e soldagem a laser, ou qualquer trabalho que necessite um grau de escurecimento superior ao nível 13.
  • Nunca utilizar a máscara para serviços de solda acima da cabeça.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • A máscara não protege contra líquidos corrosivos, nem atmosferas explosivas.
  • Antes da sua utilização, verificar se o equipamento encontra-se em perfeitas condições para o trabalho a ser realizado.
  • Nunca utilizar produtos ácidos para limpeza do filtro.
  • Nunca utilizar esta máscara em trabalhos com risco de forte impacto.
  • Essa máscara não serve como capacete para proteção contra impactos na cabeça.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop