MANGOTE ANTICORTE
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
MANGOTE ANTICORTE

 

Descrição
Mangote anticorte com fios de aço.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Total cobertura do braço e antebraço.
  • Alta resistência mecânica.
  • Flexível, não dificulta a movimentação.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luva Cut 5.
  • Óculos de Segurança.
  • Calçado de segurança.
  • Estilete.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899901071 Mangote Anticorte - 1 par - 50 cm

Altere Unidades por Embalagem.

1 183,90  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Mangote anticorte com dois filamentos de aço interno.
  • Lado externo de polipropileno e poliéster.
  • Lado interno forrado totalmente com tecido absorvente de suor.
  • Possui elástico no punho e tirante elástico para ajuste na parte superior do braço.
  • Cobertura total do braço e antebraço.

Aplicações

  • Manuseio de cortantes em geral.
  • Proteção do braço no corte de chapas metálicas, vidros e outros materiais com arestas cortantes.
  • Ideal para processos de cortes em frigoríficos e cozinhas industriais.
  • O uso deste mangote deverá ser complementado com a Luva CUT 5 para a proteção das mãos.


Restrições de uso

  • Não utilizar na presença de energia elétrica.
  • Mangotes danificados por cortes, abrasão ou com alta contaminação de sujidade, devem ser substituídos.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive o solar e de substâncias químicas corrosivas.
  •  Todos os materiais empregados na fabricação deste mangote são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
  •  A vida útil está relacionada com a forma de uso e limpeza pós-uso.
  •  Limpar e higienizar periodicamente em lavagens com o uso de detergente neutro em temperatura de até 60ºC. Secagem a sombra.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares ou umidade.
  •  A vida útil está relacionada à forma de uso e conservação.

Certificação

  • Testado e aprovado nas normas BS EN 420:2003 e BS EN 388:2003 obtendo resultado máximo (5) no quesito corte rotativo por lâminas de aço.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop