LUBRIFICANTE - HHS FG
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
LUBRIFICANTE - HHS FG

 

Descrição do produto
O Lubrificante - HHS FG é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga.
Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizada em áreas que sofram lavagem com água constante, além de resistir a temperaturas de -25°C a +180°C.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos.
  • Penetra em pequenas folgas.
  • Não escorre, não espalha quando submetido à ação centrífuga.
  • Age como proteção, evitando formação de ferrugem e oxidação.
  • Não sai após lavagem com água.
  • Maior duração da lubrificação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Desengraxante Universal Eco-w.
  • Graxa Multiuso de Grau Alimentício.
  • Rost Off Grau Alimentício.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
08931076 Lubrificante - HHS FG

Altere Unidades por Embalagem.

1 124,83  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Baixa toxicidade.
  • Alta penetração.
  • Alta adesão ao metal.
  • Agente anti corrosivo.
  • Resistência à água.

Aplicações

  • Cabos lubrificantes, correntes, engrenagens de condução aberta, articulações, juntas, alavancas, hastes, rolamentos, corrediças e dobradiças em locais de difícil acesso e que possam ter eventual e inevitável contato com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais.

Modo de usar

  • Agite antes de usar.
  • Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada.
  • Aplique diretamente no local a ser lubrificado.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos.
  • Evitar o contato com a pele.
  • Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.sprint-8.3