LIMPA AR CONDICIONADO
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
LIMPA AR CONDICIONADO

 

Descrição do produto


O limpa ar condicionados é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Não necessita mão de obra especializada para aplicação;
  • Rápida aplicação;
  • Limpa o ar condicionado e sistema de ventilação;
  • Aplicação em forma de névoa;
  • Não danifica partes elétricas.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS 

  • Filtro pólen;
  • Kit limpeza e hidratação couro;
  • Silicone spray;
  • Limpador universal.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893764271 Limpa Ar Condicionado 145ml/90g Floral

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,53  
0893764272 Limpa Ar Condicionado 145ml/90g Carro Novo

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,53  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Aplicação rápida e simples.
  • Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial.
  • Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo.
  • Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, etc.
  • Não necessita de mão de obra especializada.
  • Rápida liberação do veículo.
  • Eficaz na eliminação de odores.

Aplicações

  • Produto para ser utilizado no interior de automóveis;
  • Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).


Restrição de uso

  • Evitar contato direto com as partes elétricas do veículo;
  • Sistema de ar condicionado residencial, empresarial, hospitalar, etc.

Modo de usar

  • Antes da aplicação do produto, trocar o Filtro de Pólen caso o veículo possua.
  • 1. Ligar o veículo.
  • 2. Ligar o ar-condicionado em modo de recirculação interno, com a saída de ar para a parte superior próximo ao para brisa posição desembaçador.
  • 3. Colocar o limpador de ar condicionado na posição vertical no piso do veículo,pressionar a válvula do lado do passageiro, próximo a aspiração de ar (embaixo do porta luvas).
  • 4. Pressionar a válvula até a trava-la, sair e fechar o veículo e aguardar 15minutos para abri-lo novamente.
  • 5. Desligue o veículo e o ar-condicionado. Aguarde 10 minutos para que a limpeza seja realizada eficazmente.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

 

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto