LANTERNA RECARREGÁVEL LED COMPACT
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
LANTERNA RECARREGÁVEL LED COMPACT

 

Descrição do produto
Lanterna recarregável LED de tamanho reduzido. Ideal para locais de acesso restrito. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Portátil e leve.
  • Base magnética.
  • Recarregável com cabo USB.
  • Sem fio.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Lanterna Cyclops.
  • Ferramentas manuais.
  • EPI´s.
  • Wurth temp.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0827940370 Lanterna Recarregável Led Compact

Altere Unidades por Embalagem.

1 214,24  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Caixa de dois componentes com boa aderência.
  • Saída de luz e intensidade extremamente altas.
  • Ângulo de luz muito amplo.
  • Proteção IP20 contra água e poeira.
  • Ímã forte para montagem.
  • Corpo ajustável do ângulo de 160 graus para a aplicação diferente da direção da iluminação.
  • Luz principal e luz difusa com tecnologia LED de alta potência.
  • 01 gancho com ângulo ajustável de 360º na parte de trás.
  • Munhequeira.

Certificação

  • Classe de Proteção: IP20 – Proteção contra objetos sólidos e não protegido contra água.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Aplicação

  • Iluminação em geral.

Restrições de uso

  • Evite olhar diretamente na luz.
  • Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso.
  • Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.


Modo de usar

  • Ler atentamente o Manual de Instruções.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop