KIT COLAGEM PARA MADEIRA CIANOACRILATO / ATIVADOR
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
KIT COLAGEM PARA MADEIRA CIANOACRILATO / ATIVADOR

 

Descrição do produto
O kit colagem para madeira combina um poderoso adesivo cianoacrilato e um acelerador de cura. Podem ser usados em conjunto ou separadamente.
O adesivo foi especialmente desenvolvido para aplicação em madeira, porém, pode ser usado em diversos tipos de materiais, tais como: borracha, metal, plásticos, cobre, alumínio, aço e vidro.
O acelerador é usado no aumento da velocidade de cura do adesivo de cianoacrilato garantindo maior adesão e uma ligação instantânea.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Cura rápida.
  • Compatibilidade com diversos tipos de materiais.
  • Isento de solventes.
  • Ativador em spray.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luva química.
  • Desengraxante Eco-W.
  • Folha de lixa.
  • Cinta de lixa.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893300210 Kit Colagem para Madeira - 1 adesivo bonder 1 ativador cianoacrilato - 100 g

Altere Unidades por Embalagem.

1 39,15  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Adesão instantânea.
  • Ótimo acabamento.
  • Isento de solventes.
  • Excelente adesividade em diversos tipos de materiais.
  • Pronto para uso, não necessita mistura prévia.
  • Ativador em embalagem spray, economizando produto e aumentando sua praticidade na aplicação.

Aplicações

 

  • Superfícies flexíveis.
  • Madeira.
  • Couro.
  • Metais.
  • Compostos de borracha.
  • Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.


Restrições de uso


• No uso em rochas ornamentais tais como, mármores e granitos, recomenda-se (dada a incerteza da formação geológica da rocha) que seja realizado teste prévio para avaliação de compatibilidade e formação de manchas.


Modo de Usar

 

  • Limpe as superfícies com acetona e assegure-se de que a superfície esteja seca e livre de gordura, poeira e outras sujidades.
  • Pulverize o acelerador mantendo a distância de 20 a 30 cm da superfície.
  • Aguarde até que o acelerador evapore completamente na peça antes da colagem para evitar a retenção do solvente na junta.
  • Aplique o adesivo na superfície onde foi aplicado o acelerador, respeitando o intervalo máximo de 45 segundos entre a aplicação do acelerador e do adesivo.
  •  O acelerador pode ser reaplicado se necessário, quando houver um intervalo maior do que 45 segundos entre a aplicação do acelerador e do adesivo.
  • Cura total após 24 horas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Nunca misture o adesivo de cianoacrilato com água sem a utilização de protetores respiratórios adequados, pois o gás formado pela mistura é extremamente tóxico.
  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Evite a liberação do produto para o meio ambiente.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condições de armazenamento e prazo de validade

 

  • Manter o produto fechado em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Armazenar em local fresco e seco, temperaturas entre +5ºC a 27 ºC e umidade relativa do ar 30 a 70%.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto