JOGO COM 6 CHAVES HEXAGONAIS "T" ALLEN
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
JOGO COM 6 CHAVES HEXAGONAIS "T" ALLEN

 

Descrição do Produto

Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Com cabo “T” ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Possui medidas com ponta abaulada, que permite uma inclinação da chave até 25°, o que facilita o acesso a parafusos em locais restritos.

Principais Vantagens

  • Cabo “T” que permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
  • Ponta abaulada que permite o encaixe com inclinação de até 25°. 
  • Construção em peça única, resistente à deformação.

Produtos Associados

  • Parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®).
  • Jogo de chave tipo canivete.
  • Chave hexagonal (allen®) abaulada Wurth Grip.
  • Rost off.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
061391306 Jogo com 6 chaves Allen - T

Altere Unidades por Embalagem.

1 177,77  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Fabricado em aço Cromo-Vanádio.
  • Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços.
  • Acabamento cromado fosco resistente à corrosão.
  • Cabo “T” com material rígido e revestimento antiderrapante.
  • Ponta lateral para locais de espaço restrito.
  • Haste longa que também permite alcance a locais de difícil acesso.
  • Ponta abaulada reforçada (black point), que permite maior torque e menor desgaste.
  • Atende a norma DIN 911.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar chaves como alavanca.
  • Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas.
  • Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
  • Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
  • Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
  • Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
  • Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Ferramenta com cabo NÃO isolado.

Importante

  • Nunca alterar as características originais da ferramenta.
  • Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto