INVERSOR DE SOLDA - WIS 160 COMPACT
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
INVERSOR DE SOLDA - WIS 160 COMPACT

 

Descrição do produto

  • Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos E6013/E7018 e processos de soldagem TIG* pelo processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Portátil.
  •  Leve.
  •  Maleta de transporte.
  •  Fácil de usar.
  •  Visor digital.
  •  Ciclo de trabalho contínuo 100%.
  •  Soldgem TIG por processo SCRATCH.
  •  Proteção sobretensão e sobretemperatura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Eletrodos.
  •  Máscara de solda.
  •  Luvas e avental de raspa.
  •  Anti respingo de solda.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5952984160 Inversor de Solda - WIS 160 Compact

Altere Unidades por Embalagem.

1 1.325,94  
1 de 1 produtos(s)


Características

  •  Tamanho reduzido. (25x14x9cm)
  •  Peso: 2,7 Kg.
  •  Visor digital.
  •  Tensão rede elétrica 220V.
  •  Faixa de corrente 20A a 160A.
  •  Ciclo de trabalho contínuo 160A@100%.
  •  Para uso de eletrodos revestidos E6013 e 7018 - Ø 1,6mm - Ø 4,0mm.
  •  Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável.
  •  Hot Start – Proporciona automaticamente, aumento da voltagem durante a abertura do arco, fazendo com que o mesmo abra com o mínimo de respingos.
  •  Arc Force – Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo).
  •  Anti-Stick – Tempo que o eletrodo continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o mesmo grude na peça soldada.
  •  Corrente constante de saída, tornando o arco de soldagem mais estável.
  •  Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico.
  •  Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e curtocircuito entre os terminais positivo e negativo.
  •  Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente.


TIG* - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungsten Inert Gas) é um processo de
soldagem a arco elétrico entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça
de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal
de adição, normalmente na forma de um arame relativamente fino.
O equipamento não acompanha conjunto de tocha TIG com válvula integrada,
mangueiras e gás de proteção para o processo de solda, que para uso em solda
TIG devem ser comprados separadamente. Não comercializados pela Wurth.

Garantia

  •  Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Aplicação

  •  Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas, aço inox e alumínio.

Modo de usar

  •  Solicitamos que antes de colocar o equipamento em operação, o usuário leia e siga rigorosamente as instruções apresentadas no manual que acompanha o produto e nas referências de normas, que envolvem o procedimento de soldagem.
  •  O objetivo do procedimento de leitura do manual é além de evitar o mau uso do produto, aproveitar todo o potencial do equipamento, obtendo os melhores resultados possíveis propostos pelo processo de soldagem, sem abrir mão dos aspectos de segurança para o operador, ou para as instalações da empresa.

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área (Ex.: presença de gases inflamáveis no ambiente).
  •  Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções – Recomendações de segurança.
  •  Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.

Informações adicionais

  •  O equipamento não acompanha conjunto de tocha TIG com válvula integrada, mangueiras e gás de proteção para o processo de solda.
  •  Soldagem TIG pelo processo SCRATCH (raspagem do tungstênio na peça para abrir o arco).

 

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop