ACESSÓRIOS PARA FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V - 1,5Ah
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
ACESSÓRIOS PARA FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V - 1,5Ah

 

Descrição do produto
Acessórios para ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, com impacto em tijolos e concreto. 

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Bateria com tecnologia de Íons de Lítio de alta duração.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS 

  • Brocas.
  • Bits.
  • Adaptador magnético para bits.
  • Luvas / óculos de proteção.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0702311104 WCB 180 - Carregador bivolt - 18V

Altere Unidades por Embalagem.

1 326,37  
0702311105 WBL 180 - Bateria de íons de lítio 18V - 1,5Ah

Altere Unidades por Embalagem.

1 573,90  
2 de 2 produtos(s)


Informações Gerais
Tecnologia de bateria Íons de Lítio:

  • Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida.
  • Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem grande capacidade de armazenar energia sem perder carga por um longo período, aumentando sua vida útil.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar as ferramentas WURTH com baterias de outras marcas.
  • Nunca utilizar baterias com tensão diferente da indicada na ferramenta.
  • Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.


Modo de usar

  • Leia atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança

  • Proteger a bateria contra calor, fogo e umidade.
  • Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-12.1