FURADEIRA ELÉTRICA SEM IMPACTO 450W
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
FURADEIRA ELÉTRICA SEM IMPACTO 450W

 

Descrição do produto
Ferramenta profissional indicada para operações de furação em madeira, alumínio, aço, plástico e cerâmica. Também utilizado para operações de aperto e desaperto de parafusos.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Controle de velocidade eletrônico progressivo.
  • Máquina leve e compacta.
  • Mandril de aperto rápido.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Brocas.
  • Bits.
  • Adaptador magnético para bits.
  • Luvas/óculos de proteção.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0702450220 Furadeira Eletrica sem impacto 450w - 220v

Altere Unidades por Embalagem.

1 356,35  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Motor de 450 W.
  • Mandril de aperto rápido (3/8” - 10mm).
  • Não é necessário utilizar chave de mandril
  • Controle de velocidade eletrônico progressivo.
  • Seletor de sentido de rotação reversível.
  • Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.
  • Não possui a função impacto.

Certificação

  • Fabricado conforme a norma IEC / EN 60745-2-1.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
  • Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
  • Nunca alterar o sentido da furação com a ferramenta em funcionamento.
  • Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
  • Não indicada para alvenaria e concreto.


Modo de usar

  • Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre utilizar EPI´s adequados ao trabalho a ser executado.
  • Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação ou aparafusamento.
  • Desligar a ferramenta imediatamente, caso apresentar travamentos que provoquem um contragolpe.
  • Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada, deve estar fixa com dispositivos de aperto.
  • Aguardar a ferramenta parar completamente, antes de colocá-la sobre a bancada. A ferramenta em funcionamento ao entrar em contato com a superfície, pode causar a perda de controle e consequentemente danos ao operador.
  • Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, calor e umidade.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop