FLUSHING PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - WFH 2000
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
FLUSHING PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA - WFH 2000

 

Descrição do produto

O WFH 2000 age como um fl ushing na limpeza do sistema de direção hidráulica, dissolvendo borras e impurezas sem a necessidade de desmontagem. Limpa e lubrifica as partes internas da caixa de direção hidráulica, evitando altos custos de manutenção. Evita o desgaste prematuro, não atacando componentes de borracha. Efetua uma limpeza rápida e prática, sem a necessidade de desmontar a caixa de direção.

 

Principais Vantagens

  • Dissolve borras e impurezas da caixa de direção.
  • Evita altos custos de manutenção.
  • Evita o desgaste prematuro das partes e peças da caixa de direção.
  • Limpeza rápida e prática.

Produtos Associados

  • Fluido DOT 4
  • Lanterna LED COB
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
08974932 Flushing WFH 2000 - 2 Litros (Venda Exclusiva para Empresas)

Altere Unidades por Embalagem.

1 114,64  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Remove resíduos e borras de todo o sistema de direção hidráulica.
  • Limpa válvulas de retenção, retentores e anéis o’rings.
  • Não ataca componentes de borracha.
  • Não necessita a desmontagem da caixa de direção.

Aplicações

  • Recomendado para direção hidráulica de veículos leves ou pesados, nacionais ou importados.

Modo de usar

  • Siga corretamente as recomendações conforme manual do fabricante do veículo e da máquina utilizada.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop