FLAP DISC DE GRÃO CERÂMICO
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
FLAP DISC DE GRÃO CERÂMICO

 

Descrição do Produto

  • O Disco Flap de Grão Cerâmico tem alta performance para trabalhos de desbaste em superfícies metálicas, bordas e cordões de solda. Proporciona maior remoção de material e longa durabilidade, mantendo grande eficácia até o final do disco.

Principais Vantagens

  • Excelente acabamento.
  • Não descolora, queima ou mancha as peças de inox.
  • Durabilidade 4 a 5 vezes superior ao zircônio.
  • Baixo ruído e vibração.
  • Auto afiável: Orgãos de lixa são afiados continuamente durante o processo de lixamento, proporcionando longa duração e redução de empastamento.

Produtos Associados

  • Wurth Mask PFF2 valvulada.
  • Zinco spray.
  • Spray de aço inox.
  • Esmerilhadeira.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0578430314 Flap Disc Grão Cerâmico - 115mm - Grão 40

Altere Unidades por Embalagem.

1 42,81  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Prato em fibra de vidro reforçado com anilha de segurança.
  • Livre de ferro, cloro e enxofre (pré-requisito importante para evitar a contaminação do aço-inox).
  • Grãos cerâmicos auto afi áveis.
  • Longa durabilidade.
  • Grão abrasivo microfragmentado, proporciona uma temperatura de trabalho menor, que ajuda a evitar a descoloração da peça.

Aplicação

  • Ideal para trabalhos de desbaste e mecanização em aço inox, aços de liga, aços de liga à base de níquel e ligas de titânio.
  • Para desbastar peças planas e cantos, cordões de solda, chanfragem, lixamento e eliminação de rebarbas.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto.

  • Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
  • Use luvas de segurança, proteção para os olhos (óculos) e proteção contra poeiras (máscaras).
  • Nunca use um disco danificado.
  • Siga as instruções de montagem do disco observando as restrições anunciadas no rótulo. Retire todas as chamas, combustíveis, materiais inflamáveis ou explosivos da zona de trabalho antes de iniciar as operações.
  • Utilize única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
  • Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.
  • Não aplique pressão sobre o disco.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
  • Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  • Certifique-se que o prazo de validade do disco (inscrito no anel metálico) está conforme. O prazo de validade de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de fabricação. Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop