FITA ISOLANTE - CLASSE B
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
FITA ISOLANTE - CLASSE B

 

Descrição do produto

A Fita Isolante Wurth é fabricada em PVC e revestida com adesivo a base de borracha. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações na indústria automobilística, manutenção industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Resistente a chama e nocivo em contato com substâncias químicas. Fácil de envolver e moldar superfícies irregulares.

Principais vantagens

  • Não propaga a chama.
  • Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V.
  • Boa dilatação e flexibilidade.
  • Alta durabilidade.
  • Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).

Produtos associados

  • Alicates.
  • EPI’s.
  • Chave Fenda.
  • Chave Philips.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389519 52 Fita Isolante PVC Azul 19mm x 5m

Altere Unidades por Embalagem.

10 2,13  
098519101 Fita Isolante PVC Preta 19mm x 10m

Altere Unidades por Embalagem.

10 5,33  
098519201 Fita Isolante PVC Preta 19mm x 20m

Altere Unidades por Embalagem.

10 7,66  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Boa propriedade dielétrica.
  • Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V.
  • Boa dilatação e flexibilidade.
  • Ótima adesão.
  • Não propaga a chama.
  • Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar).
  • Alta durabilidade.
  • Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).

Aplicações

  • Desenvolvida para ser utilizada em isolamento de fios e cabos elétricos.
  • Indicada para isolamento de fios e cabos elétricos até 600V.
  • Proteção externa em instalações de média e alta tensão.
  • Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão.
  • Proteção de cabos e ferramentas.
  • Atua como camada protetora contra raios Ultra Violeta.
  • Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries.
  • Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop