FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO
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
FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO

 

Descrição do produto

  • Fita adesiva com alto poder de adesão, é composta por filme plástico vinílico, revestido de borracha natural. Ideal para demarcação de chão em áreas industriais e locais de circulação de pessoas. Possui ótima resistência à óleos e produtos químicos, aderindo bem sobre diversas superfícies.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Forte adesão inicial e ação prolongada.
  • Ótima conformabilidade.
  • Boa resistência química.
  • Ótima resistência à abrasão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Estilete Wurth.
  • Desengraxante Universal Eco-w.
  • Limpador Universal.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
387750 303 Amarela - Largura 50mm - Comprimento 30m - Espessura 0,23mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 41,31  
387750 301 Vermelha - Largura 50mm - Comprimento 30m - Espessura 0,23mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 41,31  
2 de 2 produtos(s)


Importante

  • Deve-se evitar a limpeza da fita com produtos a base de solventes.

Aplicações

  • Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente.
  • Sinalização de cancelas, colunas, pisos de garagens e estacionamento.
  • Portas de vidro.
  • Identificações e marcações em geral.
  • Guia de tráfico.
  • Delimitação de áreas de armazenagem.

Restrições de uso

  • Não deve ser aplicada em superfícies rugosas e porosas

Modo de usar

  • A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas.
  • Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fi ta durante a aplicação.
  • Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade da fita no solo.
  • Mantenha o local livre de água e umidade por umperíodo de 48 a 72hrs após a aplicação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto