FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO
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
FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO

 

Descrição do produto

  • Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas.
  • Excelente impermeabilização e resistência contra furos.
  • Fácil aplicação, rápido de se instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento.
  • Filme com tratamento eletrostático, que garante maior aderência na carroceria do veículo.
  • Possui um tratamento especial, que atrai os pigmentos, evitando a dispersão da névoa da pintura e faz com que a tinta não solte facilmente.
     

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Efeito eletrostático que faz com que o filme “molde” a superfície.
  • Facilidade e rapidez na aplicação.
  • Mascaramento perfeito.
  • Economia de até 50% do tempo do mascaramento em relação ao de papel e/ou outros sistemas.
  • Efeito eletrostático.
  • Excelente impermeabilização e resistência contra furos.
  • Tratatamento específico que evita a dispersão da névoa da pintura.
     

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Capa lisa para banco.
  • Papel de mascaramento.
  • Fita adesiva.
  • Lixa emerald.

 

 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0818004150 Comprimento 150m por 4m de largura

Altere Unidades por Embalagem.

1 339,31  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Produzido em polietileno de alta densidade.
  • Disponível na cor branco translúcido.
  • Resistência a temperaturas de até 93°C por período de 1hora.
  • Possui tratamento eletrostático que faz com que o filme “molde” perfeitamente a superfície do veículo e tratamento exterior para que a névoa de tinta não solte do plástico.
  • É compatível com os mais modernos sistemas de pintura.
  • Excelente capacidade de impermeabilização e resistência.
  • Esse produto proporciona um mascaramento rápido e eficaz.

 

Aplicações

  • Indicado para o mascaramento do veículo, garantindo rapidez no serviço e grande capacidade de impermeabilização.
  • Pode ser usado para a proteção de cabines de pintura.

Restrições

  • Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo, para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente o poder de aderência.


Condições de armazenamento e prazo de validade.

  • Deve ser armazenado em temperaturas em torno de 21°C e 50% de umidade relativa.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop