EXPANFIX PRO
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
EXPANFIX PRO

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do Produto
A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este
produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Livre de CFC.
  • Sem contração ou exansão após cura.
  • Cura rápida.
  • Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC.
  • Alto poder de enchimento.
  • Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS 

  • Pistola aplicadora de espuma.
  • Pulverizador.
  • Limpador de Espuma de PU.
  • Pasta desengraxante.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892188510 Expanfix Pro - Manual - 500 ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 15,79

Avise-me quando chegar

0892188020 Expanfix Pro - Manual - 750ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 20,90

Avise-me quando chegar

0892188500 Expanfix Pro - Pistolada (Gun) - 500ml

Altere Unidades por Embalagem.

12 16,98  
0892188025 Expanfix Pro - Pistolada (Gun) - 750ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 20,90

Avise-me quando chegar

0892160110 Limpador de Espuma - PU Gun - 500ml/ 375g

Altere Unidades por Embalagem.

1 49,76  
5 de 5 produtos(s)


Características

  • Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones).
  • Rendimento aproximado de 30 à 35 litros.
  • Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico.
  • Grande poder de enchimento.
  • Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura.
  • A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC.
  • Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.

Aplicação

  • A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido.
  • Colagem e montagem de batentes de portas e janelas.
  • Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades.
  • Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas).
  • Isolamento acústico e térmico.
  • Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação.
  • Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas.
  • Fixação de quadros de energia e caixas de luz.


Restrições de uso

  • Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água.
  • Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere).
  • A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).

 

Modo de usar

  • As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira.
  • Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida.
  • Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo.
  • Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun).
  • A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola.
  • A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação.
  • A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC.
  • Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante medecer a cada camada aplicada.
  • O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente.
  • Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir.
  • Agite constantemente a lata durante a operação.
  • A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas.
  • A espuma úmida pode ser retirada aplicando o Limpador de Espuma de PU. Se já curada pode ser retirada através de meios mecânicos.
  • Para a manutenção e conservação da pistola aplicadora, rosquear o Limpador de Espuma de PU, e acionar o gatilho algumas vezes para que a pistola seja limpa por completo.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos

 

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar as latas na posição vertical com a válvula sempre para cima.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto