ESTILETE PROFISSIONAL
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
ESTILETE PROFISSIONAL

 

Descrição do produto

  • Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Empunhadura ergonômica.
  • Resistente ao impacto.
  • Fácil substituição da lâmina.
  • Punho emborrachado.
  • Acompanha 1 lâmina.

Produtos Associados

  • Lâminas de reposição.
  • Ferramentas manuais.
  • Luvas e Óculos de Segurança.
  • Fitas.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071566 061 Estilete profissional - lâmina 9x85mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,53  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Dispositivo para quebra da lâmina.
  • Empunhadura emborrachada.
  • Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte.
  • Corpo em alumínio e borracha ABS resistente ao impacto.
  • Sistema de retorno automático da lâmina.

 

Aplicações

  • Uso geral em processos de corte e acabamentos como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.
Modo de usar
  • Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre guardar a lâmina dentro do estilete quando não estiver em uso.
  • Não cortar materiais na direção da mão de apoio ou do corpo.
  • Não fazer pressão excessiva sobre a lâmina.
  • Não utilizar a lâmina do estilete como chave de fenda.
  • Manter fora do alcance de crianças.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto