ESTILETE HEAVY DUTY
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
ESTILETE HEAVY DUTY

 

Descrição do produto

  • Estilete com corpo metálico, indicado para operações de corte e acabamento, para trabalhos que requerem um corte preciso e contínuo em materiais de grande resistência e que exigem esforço do usuário e pressão sobre a lâmina.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • 3 posições para profundidade de corte.
  • Empunhadura ergonômica e confortável.
  • Recomendado para cortes com grande pressão / esforço.
  • Troca automática de lâminas.
  • Compartimento para 10 lâminas.
  • Acompanha 10 lâminas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Ferramentas manuais.
  • Luvas e Óculos de Segurança.
  • Fitas.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
071566 016 Estilete heavy duty - 176mm x 260g

Altere Unidades por Embalagem.

1 71,40  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Empunhadura ergonômica e confortável.
  • Compartimento para armazenar 10 lâminas de reposição.
  • Corpo em Alumínio injetado e empunhadura emborrachada.
  • Botão lateral para troca rápida da lâmina.
  • 3 posições para profundidade do corte.
  • Troca automática de lâminas sem risco de acidentes.

Aplicações

  • Uso geral em processos de corte e acabamento de serviços pesados.

Modo de usar

  • Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre guardar a lâmina dentro do estilete quando não estiver em uso.
  • Não cortar materiais na direção da mão de apoio ou do corpo.
  • Não utilizar a lâmina do estilete como chave de fenda.
  • Manter fora do alcance de crianças.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto