ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS
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
ESPIRAL ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS

 

Descrição do produto

  • Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.

    OBSERVAÇÃO: Unidades por Embalagem = 10, entenda 10 metros em uma 01 Embalagem (Preço por Metro).
     

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Flexível.
  • Diâmetro expansível.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Abraçadeira Nylon.
  • Anilha de identificação.
  • Fast Clip.
 

  •  
 
8 de 8 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
050200214 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Preto com 10m de 1/4"

Altere Unidades por Embalagem.

10 2,58  
050200212 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Preto com 10m de 1/2"

Altere Unidades por Embalagem.

10 5,37  
050200234 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Preto com 10m de 3/4"

Altere Unidades por Embalagem.

10 9,96  
05020021 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Preto com 10m de 1"

Altere Unidades por Embalagem.

10 16,97  
050200114 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Branco com 10m de 1/4"

Altere Unidades por Embalagem.

10 2,58  
050200112 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Branco com 10m de 1/2"

Altere Unidades por Embalagem.

10 5,34  
050200134 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Branco com 10m de 3/4"

Altere Unidades por Embalagem.

10 9,90  
05020011 1 Unidade de Espiral Organizador de Fios e Cabos - Branco com 10m de 1"

Altere Unidades por Embalagem.

10 15,55  
8 de 8 produtos(s)



Características

  • Fabricado em polietileno.
  • Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção.
  • Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original.
  • Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos).
  • Temperatura de utilização -40° a +80°C.

Aplicações

  • Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU’s e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc.
  • Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto