ESCOVA TIPO PINCEL E TIPO TAÇA
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
ESCOVA TIPO PINCEL E TIPO TAÇA

 

Descrição do Produto
Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente durabilidade.
  • Alto poder de limpeza.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Furadeira.
  • Luvas.
  • Óculos.
 

  •  
 
8 de 8 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0714691212 Escova Tipo Pincel - 25mm x 1" - Arame Ondulado - Latão

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,83  
0714691213 Escova Tipo Pincel - 17mm x 11/16" - Arame Ondulado - Latão

Altere Unidades por Embalagem.

1 10,88  
0714691214 Escova Tipo Pincel - 25 mm x 1" - Arame Ondulado - Aço

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,93  
0714691215 Escova Tipo Pincel - 17mm x 11/16" - Arame Ondulado - Aço

Altere Unidades por Embalagem.

1 10,98  
0714691208 Escova Tipo Taça - 50mm x 2" - Arame Ondulado - Latão

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,33  
0714691209 Escova Tipo Taça - 75mm x 3" - Arame Ondulado - Latão

Altere Unidades por Embalagem.

1 15,39  
0714691210 Escova Tipo Taça - 50mm x 2" - Arame Ondulado - Aço

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,93  
0714691211 Escova Tipo Taça - 75mm x 3" - Arame Ondulado - Aço

Altere Unidades por Embalagem.

1 16,61  
8 de 8 produtos(s)



Características

  • Disponível em 2 materiais:

Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos.

Latão – Utilizado em aço inox.

  • Haste com diâmetro de 6,0 mm.
  • Ideal para utilização em furadeiras e retíficas.

Aplicações

  • Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares.
  • Limpeza de pequenas superfícies.
  • Eliminação de rebarbas.
  • Limpeza de resíduos de combustão.
  • Limpeza e acabamento de moldes.
  • Trabalhos de acabamento.


Modo de usar

  • Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas.
  • O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios.
  • Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova.
  • Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto