ESCOVA TIPO COPO EM ARAMES TRANÇADOS
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
ESCOVA TIPO COPO EM ARAMES TRANÇADOS

 

Descrição

Escava de arame para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Ideal para limpeza de superfícies planas.
  •  Excelente desempenho para materiais de difícil remoção.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Furadeira.
  •  Esmerilhadeira.
  •  Luvas.
  •  Óculos.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0714691310 Escova tipo Copo em Arames Trançados - Ø Externo 80mm - Rosca Furo M14 x passo 2,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 86,57

Avise-me quando chegar

0714691320 Escova tipo Copo em Arames Trançados - Ø Externo 100mm - Rosca Furo M14 x passo 2,0mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 120,27  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Produzida nas versões em aço carbono (arame ondulado e arame para baixa rotação) e em aço temperado (arame trançado).

Importante

  • As versões Arame Trançado e Arame Ondulado devem ser utilizadas com Esmerilhadeira Angular, encaixe M14.
  • Na versão Tipo Taça deve se utilizada com Furadeira.

Aplicações

  • Limpezas em superfícies planas.
  • Remoção de pintura e oxidação.
  • Remoção de carepas e respingos de solda.
  • Remoção de incrustações.
  • Desbaste de nível médio e pesado.Aplicações
  • Limpezas em superfícies planas.
  • Remoção de pintura e oxidação.
  • Remoção de carepas e respingos de solda.
  • Remoção de incrustações.
  • Desbaste de nível médio e pesado.

Modo de usar

  • O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios.
  • Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura assim como a redução da vida útil.
  • Se necessitar de um maior nível de desgaste sugerimos que, em lugar de exceder uma pressão excessiva sobre a escova opte por:
  • Utilizar uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado).
  • Uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, curvas e mascaras.
  • Não usar as escovas em máquinas com velocidade superior a recomendada.
  • Não retirar nenhuma proteção da máquina.
  • A oxidação ou qualquer outra alteração química no fio pode alterar o rendimento da escova.
  • Mantenha as escovas armazenadas em estantes, dentro de caixas, de modo que estejam protegidas dos efeitos ambientais (humidade, ácidos, gases).

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto