EMBELEZADOR DE COURO
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
EMBELEZADOR DE COURO

 

Descrição do produto

  • O EMBELEZADOR DE COURO hidrata, protege e  revitaliza superfícies em couro natural e sintético (courvin),além de eliminar o brilho falso e realçar o brilho natural e original semifosco, evitando o ressecamento e prevenindo o desgaste da peça. Possui alta resistência à radiação solar (UVA e UVB), evitando que o couro resseque, rasgue, perca a cor, elasticidade e resistência.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Alto rendimento na aplicação
  • Realça o brilho natural.
  • Recupera a maciez da peça.
  • Não engordura e não deixa a superfície deslizante.
  • Evita ressecamento, rasgo, perda de cor e de elasticidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpador Universal.
  • Water Off.
  • Anti embaçante.
  • Pano de microfibra.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893012100 Embelezador de couro 100 g

Altere Unidades por Embalagem.

18,04

Avise-me quando chegar

0893012500 Embelezador de couro 500 g

Altere Unidades por Embalagem.

1 47,60

Avise-me quando chegar

2 de 2 produtos(s)


Características

  • Produto 3 em 1: hidrata, protege e revitaliza.
  • Revitalização da cor do couro.
  • Alto poder de hidratação.
  • Isento de silicone.
  • Proteção contra ação da radiação solar.

Aplicações

  • Em todo o tipo de couro em bancos, poltronas, assentos, sofás, bolsas, cintos, sapatos, vestuários, malas, painéis, forrações de paredes, encostos, etc.

Restrições de uso

  •  Não aplique em camurças, outros tipos de peles de animais e peles sintéticas.
  • Na limpeza prévia, nunca utilize produtos como “álcool”.

Modo de usar

  • Indicamos que sejam realizados testes preliminares em uma pequena área antes de iniciar o processo de aplicação.
  • Limpe a superfície com sabão neutro.
  • Agite o produto antes de usar.
  • Aplique diretamente sobre a superfície com um pano de microfibra limpo e seco, espalhe bem e remova o excesso.
  • Aguarde secar por alguns minutos e passe novamente um pano limpo ou flanela para realçar o brilho.
  • Repita a operação sempre que notar o couro ressecado.
  • A cada nova aplicação, os resultados melhoram.

 

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade 24 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop