ELETRODO E6013
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
ELETRODO E6013

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do produto

O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições.A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente soldabilidade.
  • Fácil remoção da escória.
  • Solda em todas posições.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Máscara de solda.
  • Flap disc.
  • Disco de corte.
  • Anti-respingo spray.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0982601025 Eletrodo Aço Carbono - 2,5mm - E6013

Altere Unidades por Embalagem.

1 63,55  
0982601032 Eletrodo Aço Carbono - 3,2mm - E6013

Altere Unidades por Embalagem.

1 63,55  
0982601040 Eletrodo Aço Carbono - 4,0mm - E6013

Altere Unidades por Embalagem.

1 63,55

Avise-me quando chegar

3 de 3 produtos(s)



Aplicações

  • O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Leia e compreenda estas informações.
  • Proteja a si mesmo e aos outros através das boas práticas de segurança.
  • Os fumos e gases emitidos durante a solda podem ser perigosos.
  • Mantenha a zona de trabalho bem ventilada e use exaustor junto ao local de solda, para manter os fumos e os gases afastados da sua respiração e da área de trabalho.
  • As emissões provenientes do arco elétrico podem causar danos graves nos olhos e na pele.
  • Utilize a proteção correta para os olhos, ouvidos e corpo.
  • Os choques elétricos podem causar a morte. Para evitar esta fatalidade, devem ser utilizados todos os equipamentos de proteção adequados.
  • Não toque em componentes elétricos conectados a rede.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto