DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PRO HD - V2
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
DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PRO HD - V2

 

Descrição do Produto
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte.
  • Discos com segmentos de 10mm de altura.
  • Discos para cortes 45°.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Discos diamantados de desbaste.
  • Discos desbaste lisos.
  • Lixas cerâmicas de polimento.
  • Cuba fix express.

 

 

  •  
 
12 de 12 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0668350112 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 350mm - Segmentado Comum

Altere Unidades por Embalagem.

1 465,69  
0668350111 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 350mm - Segmentado silencioso

Altere Unidades por Embalagem.

1 562,99  
0668110123 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 110mm Turbo

Altere Unidades por Embalagem.

1 26,90  
0668110122 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 110mm Segmentado

Altere Unidades por Embalagem.

1 26,90  
0668110121 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 110mm Contínuo

Altere Unidades por Embalagem.

1 26,90  
0668125014 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 125mm Liso Contínuo

Altere Unidades por Embalagem.

1 38,32

Avise-me quando chegar

0668180121 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 180mm Segmentado

Altere Unidades por Embalagem.

1 56,68  
0668230121 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 230mm Segmentado

Altere Unidades por Embalagem.

1 102,86  
0668230122 Discos Diamantados De Corte Pro-Hd 230mm Turbo

Altere Unidades por Embalagem.

1 102,86  
0668125111 Disco Diamantado Pro-HD Contínuo 45° - 115mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,84  
0668125112 Disco Diamantado Pro-HD Turbo 45° - 115mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,84  
0668180122 Disco Diamantado Pro-HD 180mm Turbo

Altere Unidades por Embalagem.

1 56,68  
12 de 12 produtos(s)



Certificação

  • EN 13236.

Características

  • Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte.
  • Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade.
  • Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade.
  • Discos especiais para cortes em 45º ou “meia-esquadria”.

 

Aplicações 

  • Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais.
  • Utilização em máquinas estacionárias “poli-borda” (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).

Restrições de uso

  • Não exceder a rotação máxima indicada no disco e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
  • Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado ou sem se assegurar o seu alinhamento e devido aperto (fixação no eixo da máquina).
  • Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com a flange de fixação.
  • Não utilizar o disco sem a cobertura da capa de proteção da máquina, quando existir. Além de perigoso em caso de eventuais quebras do disco, o deslocamento de ar gerado pela operação pode criar vibração, principalmente nos de maior diâmetro, aumentando o ruído e afetando a qualidade do corte e a vida útil do disco.
  • Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
  • Não efetuar cortes em curva, quando o disco não for recomendado para esta operação. Isto pode deformar o disco, afetando seu desempenho futuro causando problemas como o desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra dos segmentos, o que pode causar sérios ferimentos aos usuários.
  • Não exercer pressão além da promovida pela própria Aplicações máquina em seu ajuste original e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
  • Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes como desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
  • Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco resfrie com intervalos de tempo entre os cortes.
  • Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho e qualidade de corte bem como redução da vida útil do disco.

Modo de usar

  • Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco, exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante.
  • Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil. Os discos diamantados de corte podem ser utilizados sem água; porém, ao serem utilizados sem água sofrem uma grande redução em seu desempenho e durabilidade.
  • Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  • Consultar as instruções de segurança da máquina.
  • Estar atento às restrições de uso.

Condições de armazenamento e prazo de validade.

  • Os discos devem ser armazenados em ambiente livre de umidade e fora do contato direto com o sol.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop