DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PARA PORCELANATO, CERAMICA, PISOS E AZULE
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
DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PARA PORCELANATO, CERAMICA, PISOS E AZULEJOS - LINHA GOLD ULTRA

 

Descrição do Produto

  • Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.


Certificação

  • EN 13236.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente acabamento de corte.
  • Excepcional velocidade de corte
  • Discos especiais para aplicações críticas.
  • Alto poder de corte.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Discos diamantados de desbaste.
  • Discos desbaste lisos.
  • Lixas cerâmicas de polimento.
  • Cuba fix express.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0668110135 Discos Diamantados De Corte Para Porcelanato,Ceramica, Pisos e Azulejos - Linha Gold Ultra - 110mm - Contínuo Fino

Altere Unidades por Embalagem.

1 65,70  
0668110134 Discos Diamantados De Corte Para Porcelanato,Ceramica, Pisos e Azulejos - Linha Gold Ultra - 110mm - Turbo Fino

Altere Unidades por Embalagem.

1 65,70  
2 de 2 produtos(s)



Características

  •  Discos finos para melhor acabamento de corte.
  •  Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação.
  •  Alta performance: Corte + acabamento.
  •  Discos finos possuem flange de reforço para melhor estabilidade e para evitar a deformação do disco durante o processo de corte e sua consequente quebra.

Aplicação

  • Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais, rochas industrializadas, concreto, porcelanato e diversos materiais conforme as características de cada disco.
  • Utilização em máquinas estacionárias “poli-borda” (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).


Restrições de uso

  • Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
  • Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado.
  • Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação.
  • Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil.
  • Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
  • Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
  • Nunca cortar grandes seções em uma única operação.
  • Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça.
  • Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil.
  • Nunca efetuar cortes em curva, esta operação pode deformar o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruídos, gerando um grande risco de quebra dos segmentos podendo causar ferimentos sérios aos usuários.
  • Nunca exceder a pressão além da exercida pela própria máquina em seu ajuste original e também não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.


Modo de usar

  • Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina.
  • Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil.
  • Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite de rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina.
  • Sempre respeitar a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o corte, para evitar danos à alma do disco como trincos ou partes soltas que podem causar acidentes.
  •  Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina. Caso negativo, proceder com o aperto da flange de fixação da máquina conforme instruções do fabricante descrito no manual da máquina.
  •  Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  •  Consultar as instruções de segurança da máquina.
  •  Estar atento às restrições de uso dos discos.

Condições de armazenamento e prazo de validade.

  •  Os discos devem ser armazenados na posição horizontal sobre superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual sobre a superfície de forma a evitar deformações e desalinhamentos.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop