DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PARA MATERIAIS MUITO DUROS - LINHA GOLD U
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
DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PARA MATERIAIS MUITO DUROS - LINHA GOLD ULTRA

 

Descrição do Produto

  • Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Excelente acabamento do corte.
  • Excepcional velocidade de corte.
  • Longa vida útil do disco.
  • Ampla gama para diferentes aplicações.
  • Informações técnicas gravadas a laser no verso do disco.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Serra mármore pneumática.
  • Protetor auricular concha.
  • Óculos de proteção.
  • Máscara PFF3.
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0668230134 Disco Diamantado Corte Materiais Duros e Rochas Industriais - Gold Ultra 230mm - Contínuo #17

Altere Unidades por Embalagem.

1 258,47  
0668110136 Disco Diamantado Corte Materiais Duros e Rochas Industriais - Gold Ultra 110mm - Turbo Extra Fino

Altere Unidades por Embalagem.

1 88,98  
0668110137 Disco Diamantado Corte Materiais Duros e Rochas Industriais - Gold Ultra 115mm - Turbo Extra Fino

Altere Unidades por Embalagem.

1 88,98  
0668180135 Disco Diamantado Corte Materiais Duros e Rochas Industriais - Gold Ultra 180mm - Contínuo #14

Altere Unidades por Embalagem.

1 152,94  
0668180134 Disco Diamantado Corte Materiais Duros e Rochas Industriais - Gold Ultra 180mm - Contínuo #15

Altere Unidades por Embalagem.

1 149,64  
0668180022 Discos Diamantados De Corte Para Materiais Muito Duros Linha Gold Ultra - 180mm Segmentados Materiais Mais duros

Altere Unidades por Embalagem.

1 145,08  
0668230135 Disco Diamantado Corte Materiais Duros e Rochas Industriais - Gold Ultra 230mm - Contínuo #16

Altere Unidades por Embalagem.

1 258,47  
7 de 7 produtos(s)



Certificação

  • EN 13236.

Características

  • 10mm de altura do segmento nos diâmetros de 110mm a 180mm.
  • 12mm de altura do segmento no diâmetro de 230mm.
  • Especiais para materiais muito duros.
  • Discos extra finos possuem flange de reforço para melhor estabilidade e para evitar a deformação do disco durante o processo de corte e sua consequente quebra.

Aplicação

  • Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais, rochas industrializadas, concreto, porcelanato e diversos materiais conforme as características de cada disco.

Restrições de uso

  • Não exceder a rotação máxima indicada no disco e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
  • Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado ou sem se assegurar o seu alinhamento e devido aperto (fixação no eixo da máquina).
  • Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com a flange de fixação.
  • Não utilizar o disco sem a cobertura da capa de proteção da máquina, quando existir. Além de perigoso em caso de eventuais quebras do disco, o deslocamento de ar gerado pela operação pode criar vibração, principalmente nos de maior diâmetro, aumentando o ruído e afetando a qualidade do corte e a vida útil do disco.
  • Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
  • Não efetuar cortes em curva, quando o disco não for recomendado para esta operação. Isto pode deformar o disco, afetando seu desempenho futuro causando problemas como o desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra dos segmentos, o que pode causar sérios ferimentos aos usuários.
  • Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina em seu ajuste original e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
  • Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes como desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
  • Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco resfrie com intervalos de tempo entre os cortes.
  • Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho e qualidade de corte bem como redução da vida útil do disco.

Modo de usar

  • Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco, exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante.
  • Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento.
  • qualidade de corte e vida útil. Os discos diamantados de corte podem ser utilizados sem água; porém, ao serem utilizados sem água sofrem uma grande redução em seu desempenho e durabilidade.
  • Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o corte, para evitar danos à alma do disco como trincos ou partes soltas que podem causar acidentes.
  •  Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina. Caso negativo, proceder com o aperto da flange de fixação da máquina conforme instruções do fabricante descrito no manual da máquina.
  •  Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  •  Consultar as instruções de segurança da máquina.
  •  Estar atento às restrições de uso dos discos.

Condições de armazenamento e prazo de validade.

  •  Os discos devem ser armazenados na posição horizontal sobre superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual sobre a superfície de forma a evitar deformações e desalinhamentos.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop