DISCO LIXA VC FILM 6F EMERALD
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
DISCO LIXA VC FILM 6F EMERALD

 

Descrição do produto
Disco de lixa premium com pluma, 6 furos para processos de desbaste, acabamento e polimento de madeiras, massas acrílicas, pinturas e metais em geral.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Grãos de Óxido de Alumínio de alta performance.
  • Costado de filme de poliéster que proporciona maior rendimento se comparado com os tradicionais de papel.
  • Recomendado para lixar quinas e cantos sem que o disco rasgue.
  • Resistente a água: pode ser usado em trabalhos úmidos.
  • Superfície da lixa uniforme proporciona melhor acabamento.
  • Propicia um ambiente de trabalho mais limpo.

PRODUTOS ASSOCIADOS 

  • Lixadeira Orbital.
  • Máscaras.
  • Fita Crepe.
  • Lixa d’água Funilaria.
  • Manta Abrasiva
 

  •  
 
14 de 14 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0577150008 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 80 - Desbastes Grossos - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150012 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 120 - Desbastes Grossos - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150015 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 150 - Desbastes Grossos - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150018 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 180 - Desbastes Grossos - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150022 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 220 - Desbastes Grossos - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150028 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 280 - Desbastes Médios - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150032 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 320 - Desbastes Médios - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150040 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 400 - Desbastes Médios - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150060 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 600 - Desbastes Médios - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,29  
0577150080 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 800 - Polimento - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,54  
0577150100 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 1000 - Polimento - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,54  
0577150120 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 1200 - Polimento - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,54  
0577150150 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 1500 - Polimento - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,54  
0577150200 Disco de Lixa VC Film 6F Emerald - Grão 2000 - Polimento - 150 mm - 6"

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,54  
14 de 14 produtos(s)


Características

  • Produzido em grãos de óxido de alumínio que possuem excelente resistência e geometria uniforme, garantindo melhor acabamento no processo, maior rendimento do abrasivo e ainda alta qualidade e velocidade no processo de lixamento e polimento.
  • Costado de filme de poliéster de alta resistência, que garante a estabilidade do disco, com alto desempenho em operações em cantos vivos e superfícies irregulares. A lixa não rasga ou perde grãos abrasivos.
  • Sistema de aderência: Pluma.
  • Os furos reduzem o empastamento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento.
  • Excelente desempenho contra empastamento.
  • Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®).
  • Disponível do grão 80 ao 2000.

Aplicações

  • Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva e pintura de imóveis, bem como para metais.
  • Desbaste, acabamento e fino acabamento.
  • Alto rendimento em preparação de madeiras, MDF, MDP.


Modo de usar

  • Desbaste: Grão 80.
  • Afinação: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220/ 240.
  • Acabamento: Grãos: 280/ 320/ 400/ 500/ 600/ e 800.
  • Polimento: 1000/ 1200/ 1500 e 2000.

Restrições de uso

  • Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
  • Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
  • Não aplicar pressão lateral sobre o disco.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada;
  • Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.


Rendimento

  • Disco Abrasivo com costado de poliéster rende até 3 vezes mais do que os de costado de papel.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop