DISCO FLAP DE MANTA ABRASIVA
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
DISCO FLAP DE MANTA ABRASIVA

 

Descrição do Produto

Disco Flap de Manta Abrasiva para acabamento, limpeza e polimento de cantos e superfícies planas, em aço inox, aço, aço carbono, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos em geral. Remove facilmente incrustações, oxidação e a carbonização residual (carepa) deixado pelo cordão de solda e/ ou cortes de plasma.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Ideal para aço inox, aço carbono, alumínio e outros metais não ferrosos.
  • Disponível em 3 gramaturas.
  • Remove descoloração em inox.
  • Limpeza de soldas em Inox.
  • Acabamento uniforme.
  • Alta durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Disco de Corte.
  • Disco de Desbaste
  • Spray de aço inox.
  • Eletrodo.
  • Roda Combinada PG.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0575115280 DISCO FLAP DE MANTA ABRASIVA - 280 FINO / AZUL

Altere Unidades por Embalagem.

5 37,75  
0575115180 DISCO FLAP DE MANTA ABRASIVA - 180 MEDIO / VERMELHO

Altere Unidades por Embalagem.

5 38,50  
0575115100 DISCO FLAP DE MANTA ABRASIVA - 100 GROSSO / AMARELO

Altere Unidades por Embalagem.

5 37,75

Avise-me quando chegar

0585311524 Flap Disc de Manta Abrasiva - 280 / fino(azul)

Altere Unidades por Embalagem.

2 50,09

Avise-me quando chegar

4 de 4 produtos(s)



Características

  • Produzido com manta abrasiva no formato de flaps, colado sobre o prato de fibra de vidro de alta resistência.
  • Disponível em 3 gramaturas para trabalhos de limpeza e desbaste – grosso (castanho), médio (vermelho) e fino (azul).
  • Devem ser usados com esmerilhadeira de velocidade variável, produzem resultados otimizados quando utilizados à velocidade recomendada 30-35 m/s (+/- 5.000rpm).
  •  Ângulo de trabalho: 45°.

Aplicação

  • Limpeza, desbaste e polimento em: aço inox, aço carbono, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos em geral.
  • Acabamento em tubos.
  • Remoção de descolorações em inox.
  • Limpeza e polimento de peças em inox.
  • Acabamentos na produção de tanques.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseamento do produto

  • Leia com atenção as instruções de segurança.
  • Use luvas de proteção.
  • Use óculos e mascara de proteção.
  • Não use discos danificados.
  • Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições prescritas no rótulo.
  • Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho.
  • Fixe corretamente o material antes de iniciar o trabalho.
  • Utilize os discos somente em máquinas ou esmerilhadeiras devidamente preparadas e adequadas para o efeito.
  • Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a esmerilhadeira. Não aplique força demasiada no disco.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Armazene os discos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de 45% e 65%.
  • Não exponha os discos ao gelo ou a umidade excessiva, agua ou produtos químicos tais como solventes.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop