DISCO DIAMANTADO PORCELANATO CONSTRUÇÃO
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
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO CONSTRUÇÃO

 

Descrição do Produto
Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato.Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador.
  • Alta performance.
  • Raias anti-vibração.
  • Cortes precisos.
  • Modelo para máquina estacionária.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpa obras & porcelanato.
  • Serra Mármore.
  • EPI’s.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0668100020 Disco Diamantado Porcelanato Construção 110 mm x 20,0 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 63,79  
0668200025 Disco Diamantado Porcelanato Construção 200 mm x 25,4 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 148,33  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Discos finos para melhor acabamento de corte.
  • Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação.
  • Excelente performance de corte e acabamento.
  • Raias anti-vibração no corpo (cortes laser).

Aplicação

  • Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.


Modo de usar

  • Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante.
  • Apesar de poder ser utilizado a seco, a refrigeração à água maximiza o desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil.
  • Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza.

Restrições de uso

  • Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
  • Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado.
  • Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de
  • fixação.
  • Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação
  • pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil.
  • Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
  • Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de
  • corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
  • Nunca cortar grandes seções em uma única operação.
  • Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça.
  • Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos discos, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil do disco.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
  • Consultar as instruções de segurança da máquina.
  • Estar atento às restrições de uso.


Condições de armazenamento e prazo de validade.

  • Os discos devem ser armazenados na posição horizontal sobre superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual sobre sua superfície de forma a evitar deformações e desalinhamentos.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto