DISCO DE DESBASTE RED LINE
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
DISCO DE DESBASTE RED LINE

 

Descrição do Produto

  • O disco de desbaste Red Line foi desenvolvido para trabalhos de desbaste de superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Elevada remoção de material.
  • Baixa vibração.
  • Desbaste sem necessidade de aplicação de força em excesso por parte do operador.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Discos Flap.
  • Luvas, Óculos, Máscaras.
  • Zinco Spray, Spray Aço Inox.
  • Esmerilhadeira.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0669260116 Disco de Desbaste Red Line - 115mm x 4.1/2"

Altere Unidades por Embalagem.

10 9,31  
0669260186 Disco de Desbaste Red Line - 180mm x 7"

Altere Unidades por Embalagem.

10 19,23  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam uma maior vida útil e excelente capacidade de remoção de material.
  • Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.
  • Atende às normas: ABNT NBR 15230; EM 12413; MPA Z-03986.

Aplicações

  • Ideal para desbaste em diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos.
  • Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc.

Restrições de uso

  • Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s).
  • Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas).
  • Nuca montar o disco sem a proteção da máquina.

Informações de segurança e manuseio do produto

  • Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
  • Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
  • Siga as instruções de montagem do disco, observando as restrições anunciadas no rótulo.
  • Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
  • Trabalhar com disco num ângulo de 15° a 45°.
  • Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.
  • Nunca use um disco danificado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de entre 45% e 65%.
  • Não expor os discos a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  • Certifique-se de que o disco está dentro do prazo de validade (informação gravada no anel metálico).
  • O prazo de validade de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de fabricação.
  • Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop