DISCO DE CORTE UNIQUE
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
DISCO DE CORTE UNIQUE

 

Descrição do Produto

  • Disco Abrasivo de Corte Unique, desenvolvido para cortes em aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Grande durabilidade.
  •  Alta velocidade de corte.
  •  Cortes precisos.
  •  Desperdício mínimo de material.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Disco Flap.
  •  Disco de Desbaste.
  •  Anti-respingo para solda.
  •  Zinco Spray, Spray de Aço Inox.

 

 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0664115224 Disco de Corte Unique - 115mm x 4.1/2"

Altere Unidades por Embalagem.

50 4,45  
0664115223 Disco de Corte Unique - 115mm x 4.1/2"

Altere Unidades por Embalagem.

25 5,20  
0664180223 Disco de Corte Unique - 180mm x 7"

Altere Unidades por Embalagem.

25 9,80  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Disco produzido com grãos abrasivos de zircônio e óxido de alumínio.
  • Produzido com duas telas de fibra de vidro que permitem ser utilizados com total segurança.
  • Alta durabilidade.
  • Cortes rápidos e precisos.
  • Grande velocidade de corte.
  • Formação mínima de rebarbas e acabamento perfeito em chapas, tubos, perfis e folhas metálicas.
  • Alto desempenho.
  • Desperdício mínimo de material.
  • Proporciona rendimentos superiores aos discos de corte de aço inox comuns do mercado.
  • Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão).
  • Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.

Restrições de uso

  •  Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco.
  •  Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s).
  •  Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas).
  •  Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente.
  •  Não aplique pressão lateral sobre o disco.
  •  Não efetue cortes curvos.
  •  O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: a espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.

Aplicações

  •  Ideal para cortes em diversos tipos de materiais, tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.
  •  Recomendações de uso: Cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço.
  •  Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.

Informação de segurança e manuseio do produto

  •  Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do produto.
  •  Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
  •  Siga as instruções de montagem do disco, observando as restrições anunciadas no rótulo.
  •  Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
  •  Trabalhar com disco num ângulo de 90°.
  •  Utilize o disco de corte única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
  •  Não utilize os discos de corte para desbastar.
  •  Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.
  •  Faça o corte de forma progressiva e com suavidade.
  •  Não aplique pressão sobre o disco.
  •  Não efetue cortes curvos.
  •  Nunca use um disco danificado.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%.
  •  Não expor os discos a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
  •  Certifique-se de que o disco está dentro do prazo de validade (informação gravada no anel metálico).
  •  O prazo de validade de um disco abrasivo é de 3 anos a contar da data de fabricação.
  •  Nunca utilize discos após o prazo de validade.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop