DISCO ABRASIVO - FLAP DISC
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
DISCO ABRASIVO - FLAP DISC

 

Descrição do Produto

Disco abrasivo com múltiplas lixas.

  • É um disco de alta qualidade desenvolvido para utilização em metais ferrosos e não ferrosos e fabricado dentro das mais rígidas normas de segurança. Tem seu costado em fibra revestido com abrasivo para utilização em operações de lixamento que geram altas temperaturas, além de proporcionar uma remoção de material e acabamento em apenas uma etapa.
  • A lixa utilizada no disco possui uma camada dissipadora de calor e é isenta de ferro e enxofre.
  • O disco base fabricado em fibra de vidro possui excelente resistência, podendo ser utilizado em equipamentos com máxima rotação de 13.300 RPM para o disco de diâmetro de 4 1/2” e 8.500 RPM para o de 7”.
  • O grande benefício deste disco comparando-se aos discos de desbaste comum, é o fato de reduzir etapas de lixamento além de proporcionar rendimento superior.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0576317860 Flap Disc 180 X 22,2mm - Grão 60

Altere Unidades por Embalagem.

5 40,03

Avise-me quando chegar

0576317880 Flap Disc 180 X 22,2mm - Grão 80

Altere Unidades por Embalagem.

5 44,23  
0576317812 Flap Disc 180 X 22,2mm - Grão 120

Altere Unidades por Embalagem.

5 44,23  
3 de 3 produtos(s)



Aplicações

  • Este produto foi desenvolvido para operações de lixamento em cordões de solda, rebarbação, remoção de sujeiras, lixamento de bordas e remoção de tintas em chapas e peças.
  • Produto pode substituir ou ser aplicado em conjunto com discos de fibra.
  • Principalmente indicado para aço inox.
  • Também indicado para aços comuns e suas ligas.
  • Pouco recomendado, porém pode ser usado em metais não ferrosos, plásticos duros, madeiras e pedras. Neste caso deve-se limpar o disco com uma ferramenta de afiação de ferro.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop