DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W
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
DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W

 

Descrição do Produto

  • O Desengraxante Universal Eco-W é um produto altamente concentrado para remoção de óleos e gorduras, com alto poder de limpeza e sem cheiro. Possui em sua formulação agentes anticorrosivos, que impedem a oxidação do material a ser limpo. Desengraxante de alto rendimento, pode fazer até 129L de produto final com 1L de produto concentrado.

 

Principais Vantagens

  • Remoção de óleos e graxas.
  • Limpa mais com menos produto.
  • Não agride borrachas nem desgasta materiais.
  • Pode ser utilizado em ambiente industrial.
  • Otimização de estoque.

 

Produtos Associados

  • EPI’s.
  • Graxas.
  • Protetor de superfície.
  • Tornador Gun.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893151002 Desengraxante universal eco-w 5L

Altere Unidades por Embalagem.

1 179,32  
0893151003 Desengraxante universal eco-w 20L

Altere Unidades por Embalagem.

1 524,23  
2 de 2 produtos(s)


Características

  • Remoção de óleos e gorduras.
  • Alto poder de limpeza.
  • Não possui solvente.
  • Não possui cheiro.
  • Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.
  • Produto com laudo de biodegradabilidade.
  • Produto concentrado.
  • Solúvel em água.
  • Não agressivo.
  • Atende a ISO 14.000.
  • Ecologicamente correto.
  • Redução das emissões de poluentes com transporte e resíduos de descarte das embalagens

Aplicações

  • Remoção de óleos, graxas, gorduras, fuligens, ceras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, ferramentas, peças, equipamentos, pisos e superfícies.

Modo de Usar

  • Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente.
  • Para otimizar o poder do desengraxante, dilua o mesmo em água quente.
  • Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa por pulverização, pincel, pano, esponja, jato ou tornador.
  • Esfregue.
  • Enxágue. Não deixe o produto secar na peça. Caso isso ocorra, reaplique o produto e enxágue novamente.
  • Seque a peça antes de usar.
  • Não deixe a peça submersa na solução com o produto. Faça a limpeza por contato.

Restrições de uso

  • Peças com pintura anodizada.
  • Peças com pintura eletrostática.
  • Peças de aço carbono.
  • Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto